| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-118051416 Herst.-Nr.: 4052025457723 EAN/GTIN: 4052025457723 |
| |
|
| | |
| Schaffe mit diesen bunten Schmetterlingen eine Gartenkulisse wie in verwunschenen Märchen und lasse die bunten Schmetterlinge aus Kunststoff über Deine Wiese tanzen. Die Flügel sind beweglich und der solide Metallstab sorgt für festen Halt in der Erde. Mit dem 72er Set kannst Du auch Deinen Balkonpflanzkästen oder den Topfpflanzen in der Wohnung einen dekorativen Farbtupfer verleihen. Die Pflanzenstecker sind für innen und – innerhalb der Gartensaison – auch für außen geeignet. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Gartenstatue Fee | | Material | Metall, Polyvinylchlorid (PVC) | | Produktfarbe | Mehrfarbig | Gewicht und Abmessungen | Breite | 115 mm | | Tiefe | 70 mm | | Gewicht | 5 g | | Höhe | 310 mm |
|
| | |
| | | |
| |