Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10045916 Schmuckkästchen Glas, Kunststoff, Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10045916 Schmuckkästchen Glas, Kunststoff, Polyester
Relaxdays 10045916 Schmuckkästchen Glas, Kunststoff, Polyester
Relaxdays 10045916 Schmuckkästchen Glas, Kunststoff, Polyester
Relaxdays 10045916 Schmuckkästchen Glas, Kunststoff, Polyester
Relaxdays 10045916 Schmuckkästchen Glas, Kunststoff, Polyester
Relaxdays 10045916 Schmuckkästchen Glas, Kunststoff, Polyester
Relaxdays 10045916 Schmuckkästchen Glas, Kunststoff, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118051418
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025459161
EAN/GTIN:
     4052025459161
Suchbegriffe:
Schmuck-Etui
Schmuck-Schatulle
Schmucketui
Schmuckhalter
Mit diesem Schmuck-Organizer bewahrst Du Deine liebsten Schmuckstücke geordnet und übersichtlich auf. 2 Schubladen, 2 Ringhalter und eine Vielzahl an Fächern bieten Dir viel Stauraum für Deinen Schmuck – so finden Ringe, Uhren, Halsketten, Armbändern oder Manschettenknöpfen ihren Platz im Schmuckkasten. Der weiche Bezug der Schmuckbox schützt dabei vor Kratzern. Mit dem eleganten Design in Lederoptik wird der Schmuckbehälter zu einem tollen Hingucker auf Deinem Schmink- und Frisiertisch.
Weitere Informationen:
Design
Eingebauter Spiegel
Ja
Anzahl von Fächern
8
Material innen
Stoff
Ringrollen
Ja
Merkmale
Produkttyp
Schmuckkästchen
Produkthauptfarbe
Grau, Silber, Weiß
Material
Glas, Kunststoff, Polyester
Verschließbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
1500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.