| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-118055089 Herst.-Nr.: 325266 EAN/GTIN: 4047526325268 |
| |
|
| | |
| Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper, spurlos grau
Gehäuse: Serie B - Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
Rad: Serie ALEV - Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos - Radkörper: Aluminium-Druckguss
Sonstige Eigenschaften: - hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle - Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Roller | | Maximales Lastgewicht | 625 kg | | Produktfarbe | Grau, Stahl | | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 150 mm | | Gewicht | 1000 g |
|
| | |
| | | |
| |