| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-118055128 Herst.-Nr.: 512517 EAN/GTIN: 4047526512514 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
Gehäuse: Serie L - Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei - zweifache Kugellagerung im Drehkranz - stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm) - Drehkranzabdichtung - minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie PO - hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß
Sonstige Eigenschaften: - mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein - hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien - Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Roller | ![](/p.gif) | Maximales Lastgewicht | 625 kg | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 125 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 800 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |