Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle PA 432/5 Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle PA 432/5 Roller
Blickle PA 432/5 Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118058029
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     609412
EAN/GTIN:
     4047526609412
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Anflanschrad mit Luftreifen und Stahlblechfelge

Reifen:
- Luftreifen, Blockprofil, Härte 60 Shore A
- 2 bis 10 Ply-Rating, mit Schlauch
- höchster Fahrkomfort
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe schwarz

Felge:
- Stahlblech, gepresst
- verschraubt oder geschweißt
- Mittelsteg mit Mittelloch und Anschraublöchern
- Anschraublöcher mit Kugelbundsenkungen
- lackiert, Farbe silber
- ab Rad-Ø 420 mm: galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:
- Montage mittels Kugelbundschrauben und Kugelbundmuttern nach DIN 74361
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +50 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 25 km/h bei reduzierter Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Roller
Maximales Lastgewicht
1.875 kg
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
420 mm
Gewicht
7000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,34*
€ 255,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,32*
€ 253,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,07*
€ 241,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,92*
€ 229,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.