Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Rock The Classic Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Rock The Classic Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz
Black Rock The Classic Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz
Black Rock The Classic Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118058403
Hersteller:
     BlackRock
Herst.-Nr.:
     00226148
EAN/GTIN:
     4262398753234
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Etui-Typ
Folio
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A25 5G
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.