Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN ZH223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN ZH223
ABB STRIEBEL & JOHN ZH223
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118085128
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX045703R9999
EAN/GTIN:
     4011617457039
Suchbegriffe:
Plombierhaube
Plombierkappe
Schaltschrank Griff
striebel&john plombierhaube
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Griff
Befestigungstyp
Schraube
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kompatible Produkte
1/10R3|1/10R4|1/10R6|1/10RG3|1/10RG4|1/10RG6|1/2FS|1/2G|1/3FS|1/81C|1/81G|1/82C|1/8C|1/8FS|1/8G|1/8H|1/8HS|1/8R3|1/8R4|1/8R6|1/8RG3|1/8RG4|1/8RG6|1/8W|1/8WS|1/8WSO|2/0C|2/0FS|2/0G|2/10R3|2/10R4|2/10R6|2/10R8|2/10RG3|2/10RG4|2/10RG6|2/10RG8|2/2C|2/2FS|2/2G_x0013
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
140 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
146 g
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank griff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.