| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-118085929 Herst.-Nr.: SDSQXAV-256G-GN6XN EAN/GTIN: 619659208721 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -7 - 90 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 90 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 14.9 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 10.9 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 1 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 0.26 g | Merkmale | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Kompatible Betriebssysteme | iOS10.0.2+ macOS v.10.9+ Windows 7, 8, 10+ | Speicher | Kapazität | 256 GB | ![](/p.gif) | Flash Card Typ | MicroSD | ![](/p.gif) | Lesegeschwindigkeit | 190 MB/s | ![](/p.gif) | Schreibgeschwindigkeit | 130 MB/s | ![](/p.gif) | Interner Speichertyp | UHS-I | ![](/p.gif) | Leistungsklasse der Anwendung | A2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, sandisk micro sd 256gb, micro sd, sandisk micro sd |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |