Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET IP30 Industrial Single-Port 10Gbps 802.3bt PoE++ Splitter 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET IP30 Industrial Single-Port 10Gbps 802.3bt PoE++ Splitter 24 V
PLANET IP30 Industrial Single-Port 10Gbps 802.3bt PoE++ Splitter 24 V
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118087027
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IPOE-176S
EAN/GTIN:
     4711605287487
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
RJ-45 Splitter
planet poe splitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
433 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
PoE, Leistung
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
24 V
Weitere Suchbegriffe: rj-45 splitter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,62*
€ 212,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,57*
€ 185,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.