Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher KB 5 Electric broom Akku Trocken Beutellos 0,37 l Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher KB 5 Electric broom Akku Trocken Beutellos 0,37 l Schwarz, Weiß
Kärcher KB 5 Electric broom Akku Trocken Beutellos 0,37 l Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118089460
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.258-050.0
EAN/GTIN:
     4054278974750
Suchbegriffe:
Akku-Besen
Akkubesen
Bürstkehrer
Elektro-Besen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
1120 mm
Gewicht (ohne Zubehör)
800 g
Batteriegewicht
400 g
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Mindestlaufzeit (harter Boden)
30 min
Mindestlaufzeit (Teppich)
20 min
Design
Produkttyp
Electric broom
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Staubkapazität
0.37 l
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1000 g
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.