Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Hana LT Monitor Support Black Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Hana LT Monitor Support Black Schwarz
Fellowes Hana LT Monitor Support Black Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118089592
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     100016996
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
22.6 kg
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
22.6 kg
Montage
Freistehend
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
1300 g
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
1500 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
100016997
ab € 37,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.