Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA SD810 2 TB USB Typ-C USB 3.2 Gen 2x2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA SD810 2 TB USB Typ-C USB 3.2 Gen 2x2 Schwarz
ADATA SD810 2 TB USB Typ-C USB 3.2 Gen 2x2 Schwarz
ADATA SD810 2 TB USB Typ-C USB 3.2 Gen 2x2 Schwarz
ADATA SD810 2 TB USB Typ-C USB 3.2 Gen 2x2 Schwarz
ADATA SD810 2 TB USB Typ-C USB 3.2 Gen 2x2 Schwarz
ADATA SD810 2 TB USB Typ-C USB 3.2 Gen 2x2 Schwarz
ADATA SD810 2 TB USB Typ-C USB 3.2 Gen 2x2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118090265
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     SD810-2000G-CBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Sicherheit
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Lesegeschwindigkeit
2000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2000 MB/s
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2x2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch
900 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
USB 3.2 Gen 2x2
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
72.7 mm
Höhe
12.24 mm
Gewicht
41.7 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,44*
€ 179,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,40*
€ 175,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.