Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 126005_FISCHER Fahrradträger Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 126005_FISCHER Fahrradträger Schwarz, Silber
Fischer 126005_FISCHER Fahrradträger Schwarz, Silber
Fischer 126005_FISCHER Fahrradträger Schwarz, Silber
Fischer 126005_FISCHER Fahrradträger Schwarz, Silber
Fischer 126005_FISCHER Fahrradträger Schwarz, Silber
Fischer 126005_FISCHER Fahrradträger Schwarz, Silber
Fischer 126005_FISCHER Fahrradträger Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118092747
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     126005:FISCHER
EAN/GTIN:
     4008153011818
Suchbegriffe:
Dachfahrradträger
Dachträgerfahrradhalter
Fahrrad Dachträger
Fahrraddachlift
Mit dem FISCHER Relingträger lässt sich das Dach eines Fahrzeugs ohne Aufwand für die Aufnahme eines Dachgepäckträgers vorbereiten. Das System ist für die Montage an offenen Dachreling-Profilen geeignet. Durch die stufenlose Verstellbarkeit ist der Relingträger von FISCHER mit einem breiten Spektrum an Fahrzeugmodellen kompatibel. Die Installation gelingt dank der Vormontage schnell und einfach. Für die Anbringung selbst ist nur ein Sechskant-Inbusschlüssel erforderlich. Auf dem Relingträger lassen sich Fahrradträger, Skihalter oder Gepäckboxen sowie ähnliche Systeme installieren. Über die 20-mm-Nut bieten sich Möglichkeiten zur Befestigung unterschiedlicher Dachgepäckträgersysteme. Die maximale Tragkraft liegt bei 90 kg, die Barrenstärke bei 48 mm x 28 mm und die Länge bei 1,20 (L) bzw. 1,35 m (XL). Der Relingträger bringt ein Eigengewicht von rund 3,9 kg mit und ist vollständig aus stabilem Aluminium gefertigt. Aluminium reduziert das Eigengewicht und ist zudem besonders widerstandsfähig, sodass der Relingträger von FISCHER nicht rostanfällig ist. Der Träger ist Made in EU mit und besitzt die Prüfzeichen von TÜV bzw. GS. Mit einem staubgeschützten Schloss lässt sich der Relingträger fest mit dem Fahrzeug verbinden. So ist das System vor Diebstahl geschützt. Zum Lieferumfang gehören 2 Schlüssel dazu.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Europa
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1350 mm
Merkmale
Produkttyp
Fahrradträger
Befestigungstyp
Dachhalterung
Höchstgewichtskapazität
90 kg
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Ladebereich
20 mm
Material
Aluminium
Einfach zu bedienen
Ja
Sperren
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
GS mark, cTUVus
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
fischer
126004:FISCHER
ab € 68,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.