Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-ABH1500D Abbruchhammer Hex Schwarz, Hellgrün 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zipper ZI-ABH1500D Abbruchhammer Hex Schwarz, Hellgrün 1500 W
Zipper ZI-ABH1500D Abbruchhammer Hex Schwarz, Hellgrün 1500 W
Zipper ZI-ABH1500D Abbruchhammer Hex Schwarz, Hellgrün 1500 W
Zipper ZI-ABH1500D Abbruchhammer Hex Schwarz, Hellgrün 1500 W
Zipper ZI-ABH1500D Abbruchhammer Hex Schwarz, Hellgrün 1500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118096725
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-ABH1500D
EAN/GTIN:
     9120039232669
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Highlights:
- besonders robuste Bauweise;
- extrem hohe Einschlagstärke bis 45 Joule;
- 30 mm Sechskant Aufnahme;
- inkl. 1 Spitzmeißel;
- inkl. 1 Flachmeißel;
- inkl. Koffer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14000 g
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
720 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
22000 g
Lieferumfang
Anzahl der Meißel
2
Tragetasche
Ja
Leistungen
Aufprallenergie (max.)
45 J
Aufprallgeschwindigkeit unter Last (max.)
1900 IPM
Schwingungspegel (Meißeln)
20.706 m/s²
Schallleistungspegel
105 dB
Schalldruckpegel
84.77 dB
Merkmale
Spannzange Typ
Hex
Produktfarbe
Schwarz, Hellgrün
Schutzart
II
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,57*
€ 186,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,10*
€ 184,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.