Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 65809 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 65809 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Goobay 65809 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Goobay 65809 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Goobay 65809 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Goobay 65809 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Goobay 65809 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118097993
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     65809
EAN/GTIN:
     4040849658099
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p, 4320p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, WEEE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.