Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 13 5G 16,9 cm (6.67") Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi Note 13 5G 16,9 cm (6.67") Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi Note 13 5G 16,9 cm (6.67") Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118099670
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0FPBEU
EAN/GTIN:
     6941812755211
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek Dimensity
Prozessor
6080
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.4 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.67 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Kontrastverhältnis
5000000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Helligkeit
1000 cd/m²
Leistungen
Schnellladung
Ja
Grafikkarte
Mali-G57
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
100 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,7
Optischer Zoom
3 x
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
AI-Szenenerkennung
Ja
Software
Betriebssystem-Gabel
MIUI 14
Speichermedium
RAM-Kapazität
6 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
RAM-Typ
LPDDR4X
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Sensoren
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Infrarotsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Sub6 NSA, Sub6 SA
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
173.5 g
Breite
74.95 mm
Tiefe
7.6 mm
Höhe
161.11 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
Unterstützte Audioformate
AAC, ADPCM, AMR, APE, FLAC, MP2, MP3, Vorbis, WAV
Unterstützte Videoformate
3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,35*
€ 293,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,04*
€ 290,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,25*
€ 275,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,29*
€ 263,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,64*
€ 243,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.