Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash elite 170 USB-Stick 0,512 GB USB Typ-A 2.0 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetFlash elite 170 USB-Stick 0,512 GB USB Typ-A 2.0 Weiß
Transcend JetFlash elite 170 USB-Stick 0,512 GB USB Typ-A 2.0 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11811425
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512MJF170
EAN/GTIN:
     760557821793
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der schneeweiße JetFlash 170 ermöglicht in jeder Situation einen schnellen Datentransfer. Dank seiner SLC-Flash-Technologie bietet der JetFlash 170 eine hervorragende Leistung und eine sehr hohe Zuverlässigkeit. Sein elegantes Design zeichnet sich durch eine schlanke Form und eine schneeweiße Farbgebung kombiniert mit einem blauen Kunststoffring aus. - Höchste Leistung und Zuverlässigkeit durch SLC Flash Technologie - Stromlinienförmiges, elegantes Design - Leicht und kompakt - Kompatibel zu USB 2.0 - Kostenloser Download der Transcend Elite Datenmanagement Software
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.3 mm
Tiefe
8.5 mm
Höhe
60.9 mm
Gewicht
8.5 g
Sonstige Funktionen
USB
Ja
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI
Leistungen
Kapazität
0.512 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
16 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
8 MB/s
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.