Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN 9783777440873 Buch Englisch Taschenbuch 320 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN 9783777440873 Buch Englisch Taschenbuch 320 Seiten
ISBN 9783777440873 Buch Englisch Taschenbuch 320 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118118078
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783777440873
EAN/GTIN:
     9783777440873
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Englisch
Anzahl der Seiten
320 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Hirmer Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/2023
International Standard Book Number (ISBN)
9783777440873
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
292 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.