Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN 9783037784686 Buch Englisch Taschenbuch 264 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN 9783037784686 Buch Englisch Taschenbuch 264 Seiten
ISBN 9783037784686 Buch Englisch Taschenbuch 264 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118118748
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783037784686
EAN/GTIN:
     9783037784686
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Englisch
Anzahl der Seiten
264 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Lars Muller
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
11/2015
International Standard Book Number (ISBN)
9783037784686
Gewicht und Abmessungen
Breite
148.6 mm
Tiefe
214.1 mm
Höhe
18.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.