Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Radiator Schienenlichtschranke LED 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strahler
LED-Strahler
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118126733
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     78030132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler
DUOLINE – 78030132
incl. 1x SMD LED, 15W · 1x 1270lm, 2300+3000+4000K

Der RADIATOR Spot ist eine Beleuchtungsvariante für das DUOline Schienensystem. Das 2-Phasensystem ist äußerst flexibel und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Lichtgestaltung. Der Spot lässt sich individuell ausrichten und eignet sich somit ideal zum Hervorheben von bestimmten Bereichen, Accessoires oder Möbeln. Dank der DIP SWITCH-Funktion können drei verschiedene Lichtfarben direkt an dem Spot eingestellt werden. Zusätzlich kann das Licht stufenlos gedimmt werden, um eine gemütliche Lichtatmosphäre zu schaffen. Das moderne Design des Spots in Schwarz matt passt sich perfekt jedem Einrichtungsstil an. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Zylinder
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
600 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
15 W
Farbtemperatur (min.)
2300 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
1270 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Schwenkbar
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
800 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.