Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 824484 Füllfederhalter Kartuschenfüllsystem Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 824484 Füllfederhalter Kartuschenfüllsystem Schwarz
Pelikan 824484 Füllfederhalter Kartuschenfüllsystem Schwarz
Pelikan 824484 Füllfederhalter Kartuschenfüllsystem Schwarz
Pelikan 824484 Füllfederhalter Kartuschenfüllsystem Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118128093
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     824484
EAN/GTIN:
     4012700824486
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Ersatzfedern
Der Pelikan Füller Pelikano® ist das originale Schreibgerät aus dem Traditionshaus Pelikan. Der erste Pelikano® wurde im Jahre 1960 auf den Markt gebracht und war damit eines der ersten Jugendschreibgeräte in Deutschland. Durch die jahrelange Erfahrung wurde der Pelikano® Füller stets weiterentwickelt.
Mit seinem trendigen Design ist der Füllhalter das ideale Schreibgerät für junge Leute. Dieser Pelikano® ist für die Bedürfnisse von Linkshändern konzipiert. Durch die Edelstahl-Feder gleitet der Pelikan Füllhalter sanft über die Oberfläche und bringt jeden Gedanken spielend leicht aufs Papier. Darüber hinaus sorgt die sanfte Feder für kratzfreies Schreiben und verhindert das Auslaufen der Tinte.
Die spezielle Soft-Griffzone des Füllers unterbindet, dass die Finger beim längeren Schreiben ermüden. Zusätzlich verhindert die hochwertige Metallkappe des Schreiblernfüllers das Wegrollen.
Im großen Tintensichtfenster kann mit einem Blick der Tintenstand in der Patrone abgelesen werden.
Dem Pelikano® Füller liegt standardmäßig eine königsblaue Pelikan Tintenpatrone mit löschbarer Tinte bei. Diese Tinte lässt sich bei kleinen Schreibfehlern problemlos durch einen Tintenlöscher von Pelikan rückgängig machen. Alle Pelikano® Trendschreibgeräte werden in Deutschland gefertigt. Qualität made in Germany – Made by Pelikan.
Der Pelikano® Füller in Schwarz kommt in einer passenden Faltschachtel mit einer königsblauen Großraum-Tintenpatronen inklusive.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Kartusche enthalten
Ja
Anzahl der Kartuschen
1
Enthaltene Kartusche Schreibfarben
Blau
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Tintenfüllsystem
Kartuschenfüllsystem
Schreibfarben
Blau
Federmaterial
Edelstahl
Weicher Haltegriff
Ja
Handausrichtung
Linkshändig
Löschbare Tinte
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.