Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832B-460024 Herst.-Nr.: 606899 EAN/GTIN: 4012700606891 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schreiben ist nicht schwer. Schreibenlernen umso mehr. Daher hat das Traditionsunternehmen Pelikan mit dem Schreiblern-Füllhalter Pelikano® junior ein Schreibgerät entwickelt, dass auf die Bedürfnisse von Schreibanfängern angepasst ist. Mit seinen trendigen Farbkombinationen ist der Füller das ideale Schreibgerät für junge Leute. Die robuste Edelstahlfeder in der Federstärke A ist ideal für Rechtshänder. Sie unterstützt den Schreibanfänger und ermöglicht ein müheloses Gleiten der Feder über das Papier. Darüber hinaus sorgt die sanfte Feder für kratzfreies Schreiben und verhindert das Auslaufen der Tinte. Die spezielle Soft-Griffzone des Füllers unterbindet, dass die Finger auf die Feder rutschen. Zusätzlich verhindert die Form des Schreiblernfüllers und dessen Kappe das Wegrollen. Dem Pelikano® junior Füller liegt standardmäßig eine königsblaue Pelikan Tintenpatrone mit löschbarer Tinte bei. Diese Tinte lässt sich bei kleinen Schreibfehlern problemlos durch einen Tintenlöscher von Pelikan rückgängig machen. Im großen Tintensichtfenster kann mit einem Blick der Tintenstand in der Patrone abgelesen werden. Alle Pelikano® junior Schreibgeräte werden in Deutschland gefertigt. Qualität made in Germany – Made by Pelikan. Die Pelikano® junior Füller kommen in einem passenden Display mit jeweils einer königsblauen Tintenpatrone inklusive. 12x Füllhalter: 3x Blau, 3x Pink, 3x Türkis, 3x Anthrazit Weitere Informationen: Lieferumfang | Kartusche enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Enthaltene Kartusche Schreibfarben | Blau | Merkmale | Produktfarbe | Gemischte Farben | ![](/p.gif) | Tintenfüllsystem | Kartuschenfüllsystem | ![](/p.gif) | Schreibfarben | Blau | ![](/p.gif) | Federmaterial | Edelstahl | ![](/p.gif) | Liniengröße | A | ![](/p.gif) | Weicher Haltegriff | Ja | ![](/p.gif) | Handausrichtung | Rechtshändig | ![](/p.gif) | Löschbare Tinte | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 98,20* | € 130,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 106,41* | € 144,83004* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|