| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-118130977 Herst.-Nr.: 606851 EAN/GTIN: 4012700606853 |
| |
|
| | |
| Der Pelikan Füller Pelikano® ist das originale Schreibgerät aus dem Traditionshaus Pelikan. Der erste Pelikano® wurde im Jahre 1960 auf den Markt gebracht und war damit eines der ersten Jugendschreibgeräte in Deutschland. Durch die jahrelange Erfahrung wurde der Pelikano® Füller stets weiterentwickelt. Mit seinem trendigen Design ist der Füllhalter das ideale Schreibgerät für junge Leute. Dieser Pelikano® structure ist für die Bedürfnisse von Rechtshändern konzipiert. Durch die Edelstahl-Feder gleitet der Pelikan Füllhalter sanft über die Oberfläche und bringt jeden Gedanken spielend leicht aufs Papier. Darüber hinaus sorgt die sanfte Feder für kratzfreies Schreiben und verhindert das Auslaufen der Tinte. Die spezielle Soft-Griffzone des Füllers unterbindet, dass die Finger beim längeren Schreiben ermüden. Zusätzlich verhindert die hochwertige Metallkappe des Schreiblernfüllers das Wegrollen. Im großen Tintensichtfenster kann mit einem Blick der Tintenstand in der Patrone abgelesen werden. Dem Pelikano® Füller liegt standardmäßig eine königsblaue Pelikan Tintenpatrone mit löschbarer Tinte bei. Diese Tinte lässt sich bei kleinen Schreibfehlern problemlos durch einen Tintenlöscher von Pelikan rückgängig machen. Alle Pelikano® Trendschreibgeräte werden in Deutschland gefertigt. Qualität made in Germany – Made by Pelikan. Die Pelikano® structure Füller kommen in einem passenden Display mit jeweils einer königsblauen Tintenpatrone inklusive. 12x Füllhalter: 4x Blau, 4x Grau, 4x Pink Weitere Informationen: Lieferumfang | Kartusche enthalten | Ja | | Enthaltene Kartusche Schreibfarben | Blau | Merkmale | Produktfarbe | Gemischte Farben | | Tintenfüllsystem | Kartuschenfüllsystem | | Schreibfarben | Blau | | Federmaterial | Edelstahl | | Liniengröße | Medium | | Weicher Haltegriff | Ja | | Handausrichtung | Rechtshändig | | Löschbare Tinte | Ja | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |