Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Textmarker 490 eco Marker Meißel Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Textmarker 490 eco Marker Meißel Mehrfarbig
Pelikan Textmarker 490 eco Marker Meißel Mehrfarbig
Pelikan Textmarker 490 eco Marker Meißel Mehrfarbig
Pelikan Textmarker 490 eco Marker Meißel Mehrfarbig
Pelikan Textmarker 490 eco Marker Meißel Mehrfarbig
Pelikan Textmarker 490 eco Marker Meißel Mehrfarbig
Pelikan Textmarker 490 eco Marker Meißel Mehrfarbig
Pelikan Textmarker 490 eco Marker Meißel Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118130980
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     823333
EAN/GTIN:
     4012700823335
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
With the Pelikan highlighter you never lose sight of the important parts of the text. This is ensured by the high luminosity of the ink and good transparency at the same time, so that the marked text remains visible and easy to read. Thanks to the special tip, you can mark and structure in three widths. Together with the large selection of colors, the highlighters are also suitable for creative purposes.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarbig
Typ der Spitze
Meißel
Gehäusematerial
Recycelbarer Kunststoff
Punkttyp
Fett/Fein/Mittel
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
5 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Empfohlene Altersgruppe
Pubertät
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pelikan
823326
ab € 2,35*
Sonstiges
Pelikan
823432
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.