Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inno3D GEFORCE RTX 4070 SUPER TWIN X2 OC NVIDIA 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inno3D GEFORCE RTX 4070 SUPER TWIN X2 OC NVIDIA 12 GB GDDR6X
Inno3D GEFORCE RTX 4070 SUPER TWIN X2 OC NVIDIA 12 GB GDDR6X
Inno3D GEFORCE RTX 4070 SUPER TWIN X2 OC NVIDIA 12 GB GDDR6X
Inno3D GEFORCE RTX 4070 SUPER TWIN X2 OC NVIDIA 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118131402
Hersteller:
     Inno3D
Herst.-Nr.:
     N407S2-126XX-186162N
EAN/GTIN:
     4895223103913
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
250 mm
Höhe
118 mm
Breite
42 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
182 mm
Verpackungstiefe
328 mm
Verpackungshöhe
73 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Datenübertragungsrate
21 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
504 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070 SUPER
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1980 MHz
CUDA-Kerne
7168
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2505 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
FreeBSD
Energie
Min. Systemstromversogung
650 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
220 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
2x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
88 mm
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, grafikkarte inno3d, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 514,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,08*
€ 672,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,60*
€ 663,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,28*
€ 653,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,82*
€ 644,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,79*
€ 612,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.