Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Cultivated Building Materials: Industrialized Natural Resources for Architecture and Construction Buch Bildend Englisch Hardcover 148 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Cultivated Building Materials: Industrialized Natural Resources for Architecture and Construction Buch Bildend Englisch Hardcover 148 Seiten
ISBN Cultivated Building Materials: Industrialized Natural Resources for Architecture and Construction Buch Bildend Englisch Hardcover 148 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118149290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783035611069
EAN/GTIN:
     9783035611069
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Typ
Papierbuch
Anzahl der Seiten
148 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Birkhauser
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
07/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783035611069
Gewicht und Abmessungen
Breite
292 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
225 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.