Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 39GS95QE-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 39GS95QE-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Schwarz
LG 39GS95QE-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Schwarz
LG 39GS95QE-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Schwarz
LG 39GS95QE-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Schwarz
LG 39GS95QE-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118154564
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     39GS95QE-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
NVIDIA G-SYNC
Ja
AMD FreeSync
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ
G-SYNC
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium Pro
Markenspezifische Technologien
Black Stabilizer, Crosshair, DAS Mode
FPS-Zähler
Ja
Spiel-Modus
Ja
Smart-Modi
Energiesparend
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
985.5 mm
Verpackungstiefe
551.1 mm
Verpackungshöhe
337.8 mm
Paketgewicht
16011 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI, Leistung, USB
Stromadapter enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
110 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-10 - 10 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
889 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
309.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
612.1 mm
Gewicht (mit Ständer)
10387 g
Breite (ohne Standfuß)
889 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
198.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
403.8 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6985 g
Multimedia
Eingebaute Audio-Decoder
DTS Headphone:X
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
38 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
38 kWh
Stromverbrauch (max.)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteiltyp
Extern
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1883967
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchteter Ständer
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
OLED
HD-Typ
Wide Quad HD
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
1500000:1
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch)
275 cd/m²
Reaktionszeit
0.03 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.231 x 0.231 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
86.3 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 400 True Black, HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbraumstandard
DCI-P3
Farbskala
98.5 %
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 956,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,12*
€ 1.229,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,87*
€ 1.229,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,30*
€ 1.207,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 992,92*
€ 1.181,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,77*
€ 1.138,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.