| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-118155682 Herst.-Nr.: 71487 EAN/GTIN: 4008789714879 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Drinnen | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Montage erforderlich | Ja | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Lieferumfang | Anzahl Teile | 45 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |