Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI G272QPFDE E2 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI G272QPFDE E2 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
MSI G272QPFDE E2 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
MSI G272QPFDE E2 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
MSI G272QPFDE E2 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
MSI G272QPFDE E2 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
MSI G272QPFDE E2 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118156124
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     G272QPFDE E2
EAN/GTIN:
     4711377157506
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
MSI Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Visualisiere deinen Sieg mit dem MSI G272QPF E2 gaming monitor. Ausgestattet mit einem 2560 x 1440, 180hz Bildwiederholrate und 1ms Reaktionszeit Rapid IPS-Panel, gibt dir der G272QPFDE E2 genau den kompetitiven Vorteil den du brauchst, um deine Gegner zu besiegen. Durch die Adaptive-Sync-Technologie wird die Bildwiederholrate des Monitors mit der GPU synchronisiert für eine fesselnde Gaming-Erfahrung ohne Tearing. Sei dir sicher, dass du dein Ziel triffst.

JEDER MOMENT
KRISTALLKLAR
Das schnelle IPS-Display bietet Spielern eine ultraschnelle GTG-Reaktionszeit von 1 ms, was das Auftreten von Unschärfe auf dem Bildschirm erheblich reduziert.

WEITER SEHEN, BESSER SPIELEN
Der G272QPF E2 Gaming verfügt über ein WQHD-Panel, welches eine Auflösung von 2560x1440 liefert. Zusätzlich sorgt das 16:9 Panel, für die hohe Bildwiederholrate sowie die kurze Reaktionszeit für den entscheidenden Vorteil auf dem Schlachtfeld.

TRUE-COLOR
Der MSI Gaming-Monitor bietet eine größere Farbpalette im Vergleich zu herkömmlichen Monitoren. Dadurch wirken die Farben und Details im Gameplay realistischer und verfeinert, um die Immersion auf ein Höchstmaß zu steigern.

FÜR EIN EINZIGARTIGES SPIELERLEBNIS!
Der MSI Gaming-Monitor ist mit Adaptive-Sync-Technologie ausgestattet, um eine flüssige Bildwiedergabe für dein Gameplay zu ermöglichen. Diese Technologie synchronisiert die Bildwiederholrate deines Monitors mit deiner GPU, um Bildschirmrisse oder Ruckeln zu beseitigen. Die flüssigen und verzögerungsfreien visuellen Erlebnisse, die Adaptive-Sync bietet, ermöglichen ein einzigartiges Spielerlebnis.

NIGHT VISION
Ob der gesamte Bildschirm dunkel ist oder nur bestimmte Bereiche starke Schatten aufweisen: Lass den weltweit ersten intelligenten Schwarz-Tuner deinen Tag erhellen, indem er feine Details in dunklen Bereichen hervorhebt.

VON RAND ZU RAND
Mit einem super schmalen Rahmen erlebst du in den neuesten Spielen mit einem Multi-Monitor-Setup von 180 Grad die bestmögliche Immersion. Genieße eine bessere Kontinuität zwischen den Bildschirmen beim Spielen, Arbeiten oder für allgemeine Aufgaben.

ANTI-FLICKER TECHNOLOGIE
Herkömmliche Monitoranzeigen haben normalerweise eine Bildwiederholrate von etwa 200 Mal pro Sekunde, was für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar ist, aber mit der Zeit Ermüdung verursachen kann. Die MSI Anti-Flicker-Technologie bietet ein sehr angenehmes Betrachtungserlebnis, indem sie die Menge an Bildschirmflimmern reduziert.

178 BLICKWINKEL
Durch den großen Betrachtungswinkel bieten MSI Gaming-Monitore mehr Flexibilität bei der Platzierung im Setup, ohne dabei das optimale Betrachtungserlebnis aufzugeben. Farben und Details bleiben bei mehr Winkeln scharf im Vergleich zu anderen Monitoren mit geringeren Betrachtungswinkeln.

BLAULICHTFILTER
MSI Monitore sind optimiert, um eine geringere Menge an blauem Licht anzuzeigen, damit du länger spielen kannst, ohne Augenermüdung zu erleben.

Weitere Informationen:
Leistungen
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
855 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
500 mm
Paketgewicht
8400 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-7 - 22 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2a
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
613 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
228 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
539 mm
Gewicht (mit Ständer)
6300 g
Breite (ohne Standfuß)
613 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
61 mm
Höhe (ohne Standfuß)
369 mm
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
2.25 A
Netzteil Ausgangsspannung
20 V
Netzteiltyp
Extern
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
Wide Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1200:1
Maximale Bildwiederholrate
180 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1440
Unterstützte Video-Modi
1440p
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
1 ms
Pixel Abstand
0.2331 x 0.2331 mm
Horizontaler Scanbereich
64.56 - 266.4 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 180 Hz
Sichtbare Größe (vertikal)
596.736 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
335.664 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
Farbtiefe
8 Bit
Farbraumstandard
sRGB
Farbskala
99 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,16*
€ 240,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,90*
€ 228,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,49*
€ 224,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,22*
€ 219,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.