Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zotac GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA 16 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zotac GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA 16 GB GDDR6X
Zotac GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA 16 GB GDDR6X
Zotac GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA 16 GB GDDR6X
Zotac GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA 16 GB GDDR6X
Zotac GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA 16 GB GDDR6X
Zotac GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA 16 GB GDDR6X
Zotac GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA 16 GB GDDR6X
Zotac GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA 16 GB GDDR6X
Zotac GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA 16 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118177193
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZT-D40820D-10P
EAN/GTIN:
     4895173628559
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
306.8 mm
Höhe
119.4 mm
Breite
585 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
424 mm
Verpackungstiefe
99 mm
Verpackungshöhe
292 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Datenübertragungsrate
23 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4080 SUPER
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
10240
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2550 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11
Energie
Min. Systemstromversogung
750 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
320 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
Zotac IceStorm 2.0
Anzahl Slots
2,5
Beleuchtung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, zotac geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 870,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,01*
€ 1.084,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,73*
€ 1.082,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,02*
€ 1.065,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,05*
€ 1.049,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,13*
€ 1.035,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.