Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 26709 Weight plate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOENIG & MEYER Separate Gewichtsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit für Boxenstative mit M20 Sockelplatte (Durchmesser 325 mm | Bohrungen 2x ø 43,5 mm) - in schwarz
KOENIG & MEYER Separate Gewichtsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit für Boxenstative mit M20 Sockelplatte (Durchmesser 325 mm | Bohrungen 2x ø 43,5 mm) - in schwarz
KOENIG & MEYER Separate Gewichtsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit für Boxenstative mit M20 Sockelplatte (Durchmesser 325 mm | Bohrungen 2x ø 43,5 mm) - in schwarz
KOENIG & MEYER Separate Gewichtsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit für Boxenstative mit M20 Sockelplatte (Durchmesser 325 mm | Bohrungen 2x ø 43,5 mm) - in schwarz
KOENIG & MEYER Separate Gewichtsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit für Boxenstative mit M20 Sockelplatte (Durchmesser 325 mm | Bohrungen 2x ø 43,5 mm) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118186454
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     26709.000.56
EAN/GTIN:
     4016842114634
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
8 mm
Gewicht
4970 g
Merkmale
Typ
Weight plate
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
König & Meyer
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.