Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 85890 Levelling adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOENIG & MEYER Ausgleichsadapter für Distanzrohre (ø 42 x 14,5 mm | Rohr-Ø 35 mm) - in schwarz
KOENIG & MEYER Ausgleichsadapter für Distanzrohre (ø 42 x 14,5 mm | Rohr-Ø 35 mm) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118190044
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     85890.000.55
EAN/GTIN:
     4016842803941
Suchbegriffe:
Distanzrohr
distanzrohr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
14.5 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Typ
Levelling adapter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.