Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pedalo Fußgewölbedehner Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pedalo Fußgewölbedehner Set
pedalo Fußgewölbedehner Set
pedalo Fußgewölbedehner Set
pedalo Fußgewölbedehner Set
pedalo Fußgewölbedehner Set
pedalo Fußgewölbedehner Set
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118194729
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     20010000
EAN/GTIN:
     4260286365002
Multifunktionales Trainings-Set – hilft bei vielen Fußproblemen
Der Pedalo-Fußgewölbetrainer übt je nach Belastung des Fußes einen stärkeren punktuellen Reiz auf Deine Muskulatur und Plantarsehne der Fußsohle aus. Dadurch wird die Struktur Deines Fußes weicher, entspannter, elastischer und gewinnt an Mobilität. Stehe je nach Empfinden mit mehr oder weniger Körpergewicht auf die Holzhalbkugel und lasse den Druckpunkt auf Deine Fußmuskulatur wirken.

Viele Menschen haben dabei zu Beginn eine Druckempfindlichkeit, die sich nach längerer Anwendung meist auflöst.

Drehe die Fußgewölbedehner und es ergeben sich weitere Kombinationsmöglichkeiten, um auch die Fußverschraubung (Vorfuß gegen Rückfuß) und Deine Fußstabilität in Verbindung mit der ansteuernden Unterschenkelmuskulatur zu trainieren.

Vielseitiger Alleskönner für Deine Füße
Das Fußgewölbe-Set erlaubt Dir eine vielfältige Anwendung, da Du die Holzhalbkugeln sowohl mit der flachen Seite nach oben als auch unten einsetzen kannst. So kommen sie beispielsweise im Rahmen des Fußtrainings für einen gesunden Fuß als Fußgewölbedehner und zur Vorbeugung von Fußproblematiken zum Einsatz.

Die Vorteile im Überblick:
- Punktuelle Reize setzen
- Dehnung der Plantarfaszie
- Training des funktionellen Fußgewölbes
- Praktisch im Baumwollbeutel: griffbereit, sortiert und mit Platz für weitere Trainingstools
- Inkl. Anti-Rutschmatte für sicheres Training

Vorteile von gesunden Füßen:
Die Fußgewölbe sind für die einwandfreie Funktion des Fußes von großer Bedeutung, da sie wie Stoßdämpfer wirken. Einigen Erkrankungen des Fußes wie Plattfuß, Senkfuß und Spreizfuß liegt ein Absinken des zu schwachen Fußgewölbes zugrunde. Ein zu stark ausgeprägtes Fußgewölbe beeinträchtigt die Funktion des Fußes ebenfalls, hierbei wird von einem Hohlfuß gesprochen.

Das Körpergewicht soll hauptsächlich über die drei Punkte Ferse, Großzehengrundgelenk (Großzehenballen) und Kleinzehengrundgelenk (Kleinzehenballen) getragen werden.

Verbessere Deine funktionellen Bewegungsabläufe
Übungsbeschreibung: Stehe je nach Empfinden mit mehr oder weniger Körpergewicht auf die Holzhalbkugel und lass den Druckpunkt auf Deine Fußmuskulatur wirken. Womöglich hast Du zu Beginn eine höhere Druckempfindlichkeit, dies ist völlig normal und löst sich nach längerer Anwendung meist fast ganz auf. Eine gewisse höhere Empfindlichkeit bedeutet, dass Dein Fuß Reize verarbeiten muss und somit eine Veränderung (Dein Trainingsziel) erst stattfinden kann.

Kombinationsmöglichkeiten für Dein Training
Übungsbeschreibung: Dank der beidseitigen Benutzung ergeben sich weitere Kombinationsmöglichkeiten, um auch Deine Fußverschraubung (Vorfuß gegen Rückfuß) und die Fußstabilität zu trainieren. Stehe dazu mit der Ferse auf die umgedrehte Holzhalbkugel und versuche mit Hilfe Deiner Fußmulkulatur einen stabilen Stand zu erreichen. Dabei kannst Du explizit positiv einem Knick-Senk-Spreizfuß, Sichelfuß, Hohlfuß, einer Plantarfasziitis oder einem Fersensporn entgegenwirken. Die Antirutschmatte sorgt dafür, dass Du überall ohne Rutschgefahr üben kannst.

Praktisch im Set mit Antirutschmatte und Stoffbeutel
Durch den im Set enthaltenen Beutel kannst Du bequem die Fußgewölbedehner einpacken und mit auf eine Reise nehmen oder in /an Deinem Schreibtisch im Büro oder zu Hause lagern. Immer griffbereit, sortiert und mit Platz für weitere Trainingstools.

Trainiere Deine Füße und erhalte Deine Gesundheit
Anhand der Tabelle erhältst Du einen schnellen Überblick, welche Trainingsgeräte von Pedalo sich besonders gut für Deine Füße eignen und welchen Fußproblemen Du entgegenwirken kannst, indem Du Deinen Füßen etwas Gutes tust.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance-Step
Produktfarbe
Holz
Maximales Nutzergewicht
120 kg
Material
Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
700 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.