Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pedalo 14003000 Gleichgewichtstrainer Schwarz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pedalo 14003000 Gleichgewichtstrainer Schwarz, Holz
pedalo 14003000 Gleichgewichtstrainer Schwarz, Holz
pedalo 14003000 Gleichgewichtstrainer Schwarz, Holz
pedalo 14003000 Gleichgewichtstrainer Schwarz, Holz
pedalo 14003000 Gleichgewichtstrainer Schwarz, Holz
pedalo 14003000 Gleichgewichtstrainer Schwarz, Holz
pedalo 14003000 Gleichgewichtstrainer Schwarz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118194735
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     14003000
EAN/GTIN:
     4260286363039
Suchbegriffe:
Pedal-Fahrgerät
Ganzkörper Stabilisationstrainer
Ganzkörper Stabilisationstrainingsg...
Posturomed
Optimiere Deine sensorische Bewegungssteuerung und verkürze Deine Reaktionszeit
Die Pedalo Stabilisatoren Sport, Profi und Therapie dienen der Verbesserung der sensorischen Steuerung von Haltung und Bewegung. Bereits kleinste Dysbalancen und Instabilitäten im Bewegungsapparat werden durch die hohe Sensibilität der 3-dimensional wirkenden Standfläche aufgezeigt und therapiert. Therapie und Training auf den Pedalo Stabilisatoren sind von hoher Effizienz, da ihre Wirkungsweise die Eingangsinformationen der Propriozeptoren und Rezeptoren erhöht. Dieses führt zu einer Stimulierung und Verbesserung der Koordination der intersegmentalen Muskeln.

Drei unterschiedliche Ausführungen erfüllen jegliche Ansprüche der Anwender. Für das tägliche Gesundheitstraining und Fitnesstraining zu Hause oder im Fitnessstudio gibt es kaum ein effektiveres Trainingsgerät bei dem die Qualität der Muskulatur, das neuronale Zusammenspiel zwischen Nerv und Muskulatur und somit die Körperstabilität und Funktionalität so einträchtig trainiert wird. Leistungssportler nutzen den Pedalo-Stabilisator zur Leistungssteigerung durch Optimierung ihrer Bewegungsabläufe, Verkürzung der Reaktionszeiten und Sensibilisierung der Reflexe. Patienten in der Rehabilitation und Therapie nutzen ihn zur Wiedererlangung und Verbesserung der motorischen Fähigkeiten. Für Senioren ist der Pedalo Stabilisator ein unersetzbarer Trainingspartner für Bewegungssicherheit und Erhalt der Muskelansteuerung.

Einsatzgebiete: Gesundheitssport, Freizeitsport, Leistungssport, Profisport, Therapie und Rehabilitation, Prävention.

Erfolgreich im Einsatz: Privat, Fitnessstudios, Sportvereine, Rehazentren, Gesundheitszentren, Physiopraxen, Ergotherapie Praxen.

Wie funktioniert der Stabilisator?

Die Standfläche kann bei allen 3 Stabilisator Modellen direkt an den Seilen starr aber beweglich abgehängt werden. Die Standfläche bewegt sich somit horizontal auf einem Level in alle Richtungen. Werden die Federn mit integriert kommt es abhängig vom Körpergewicht zu einer Absenkung der Standfläche. Danach passt sich die Standfläche sowohl vertikal als auch horizontal und in den Seitneigungen den vom Körper ausgehenden Ausgleichsbewegungen an und das Spiel mit dem Gleichgewicht beginnt. Letztendlich spiegelt die Standfläche die Instabilität des Körpers.

Wie stark darf der Stabilisator belastet werden?

Alle 3 Modelle haben die gleichen Belastungsgrenzwerte von 120 kg. Das an der Feder mit verbaute Anschlagseil stoppt die Feder in der Auslängung und verhindert das aufsitzen der Standfläche auf dem Fußboden.

3 Modelle - für jeden Anwender das richtige Modell

Der Stabilisator Sport

Der Stabilisator Sport ist dank seines Stecksystems schnell aufgebaut und Einsatzbereit. Somit auch im Einsatz im mobilen Training ein hervorragender Wegbegleiter. Der Übende hat die Wahl zwischen fest abgehängter Standfläche oder an Federn abgehängter Standfläche. Der Stabilisator Sport bietet durch seine niedrigen Bügel genügend Bewegungsfreiheit oberhalb Kniehöhe. Dies ist vor allem auch bei Rückschlagsportarten wie Tennis, Squash, Badminton, oder auch Fußball von Vorteil um sportartspezifisch trainieren zu können.

Der Stabilisator Sport ist für Gesundheitsorientierte, Freizeitsportler, Trainer und jegliche Sportler die richtige Wahl.

Der Stabilisator Profi

Der Stabilisator Profi unterscheidet sich von seinem kleinen Bruder Stabilisator Sport durch seine vielen zusätzlichen Einstellmöglichkeiten. Der funktionelle Einsatz durch die 2 zusätzlich, voneinander unabhängigen Fußbrettern zeigen dem Übenden oder dem Therapeuten einseitig muskuläre und koordinative Schwächen auf. Die Fußbretter bieten mehr Mobilität nach allen Seiten und erfordern mehr Stabilität, vor allem in der Fuß- und Unterschenkelmuskulatur. Die zusätzliche, schnell aufgesteckte Standfläche verbindet beide Fußbretter miteinander. Übungsfolgen werden dadurch erleichtert. Die Aufhängung der Standfläche kann oben und unten 10-fach horizontal verstellt werden. Entsprechend verändert sich das Schwung- und Kippverhalten von leicht bis schwierig. Der Übende muss sich somit stets neu auf die sich veränderten Bewegungsanforderungen einstellen.

Der Stabilisator Profi ist die richtige Wahl, wenn sich der Trainierende auf hohem Niveau im Detail verbessern möchte.

Stabilisator Therapie

Bei der Ausführung Therapie kann sich der Übende an den hüfthohen Bügeln beidseitig festhalten. Die Standfläche wird an Seilen direkt (zweidimensionale Wirkung) oder in Verbindung mit Federn (dreidimensionale Wirkung) aufgehängt. Mit den seitlich an den Holmen angebrachten höhenverstellbaren Bewegungsbegrenzern wird der Bewegungsraum sowie die Schwingungsgeschwindigkeit eingestellt. Dadurch ist eine gute Anpassung an das Leistungsniveau möglich.

Optimale Wirkung im Einsatz bei Patienten mit neurologischen Ausfällen sowie bei Senioren zum Training des Gleichgewichts, der Standsicherheit und in der Sturzprävention.

Zubehör für Stabilisator Therapie

Für einen verbesserten Aufstieg vor allem in der Therapie empfehlen wir das Zubehör Standplattform. Diese ragt beidseitig über den Stabilisator Rahmen hinaus und verdeckt den unteren Querholmen. Der Übende kann somit komplett seinen Fuß komfortabel und sicher auf der Standplattform beim Aufstieg und beim Abstieg aufsetzen. Weiterhin gibt die Standplattform dem kompletten System zusätzliche Stabilität.

Qualität hat Tradition

Original Pedalo Produkte gibt es bereits seit 1963. Wir stehen für Qualität, Funktionalität und Langlebigkeit und garantieren einen erstklassigen Service. Mit diesem Pedalo Produkt treffen Sie eine sehr gute Wahl. Haben Sie zusätzliche Fragen, so dürfen Sie sich gerne und jederzeit an uns wenden.

Das Trainingsgerät im Senioren- und Therapiebereich.

Bei der Ausführung Therapie kann sich der Übende an den hüfthohen Bügeln beidseitig festhalten. Die Standfläche wird an Seilen direkt (zweidimensionale Wirkung) oder in Verbindung mit Federn (dreidimensionale Wirkung) aufgehängt. Mit den seitlich an den Holmen angebrachten höhenverstellbaren Bewegungsbegrenzern wird der Bewegungsraum sowie die Schwingungsgeschwindigkeit eingestellt. Dadurch ist eine gute Anpassung an das Leistungsniveau jederzeit möglich. Optimale Wirkung im Einsatz bei Patienten mit neurologischen Ausfällen sowie bei Senioren zum Training des Gleichgewichts, der Standsicherheit und in der Sturzprävention. Die im Lieferumfang integrierte Standplattform ermöglicht einen verbesserten und sicheren Aufstieg vor allem in der Therapie.

Integrierte Standplattform sorgt für mehr Sicherheit
Die Standplattform ragt beidseitig über den Stabilisator Rahmen hinaus und verdeckt den unteren Querholmen. Der Übende kann somit komplett seinen Fuß komfortabel und sicher auf der Standplattform beim Aufstieg und beim Abstieg aufsetzen. Weiterhin gibt die Standplattform dem kompletten System zusätzliche Stabilität.

Mobiles Trainings- und Therapiegerät
Der Stabilisator Therapie ist dank seines Stecksystems schnell aufgebaut und einsatzbereit. Damit bewährt er sich auch im Einsatz von mobilen Trainings – zu Hause, unterwegs bei Patienten, in der Physio- und Ergotherapie Praxis, im Verein oder im Therapie-, Reha- und Gesundheitszentrum.

Wie funktioniert der Stabilisator?
Werden die Federn mit integriert kommt es abhängig vom Körpergewicht zu einer Absenkung der Standfläche. Danach passt sich die Standfläche sowohl vertikal als auch horizontal und in den Seitneigungen den vom Körper ausgehenden Ausgleichsbewegungen an und das Spiel mit dem Gleichgewicht beginnt. Letztendlich spiegelt die Standfläche die Instabilität des Körpers.

Für wen ist der Einsatz des Stabilisators Therapie gedacht?
Patienten in der Rehabilitation und Therapie nutzen ihn zur Wiedererlangung und Verbesserung der motorischen Fähigkeiten. Für Senioren ist der Pedalo Stabilisator ein unersetzbarer Trainingspartner für Bewegungssicherheit und Erhalt der Muskelansteuerung.

Prävention. Rehabilitation. Leistungssteigerung. Motivation. - seit 1963
Therapie und Training auf den Pedalo Stabilisatoren sind von hoher Effizienz, da ihre Wirkungsweise die Eingangsinformationen der Propriozeptoren und Rezeptoren erhöht. Dieses führt zu einer Stimulierung und Verbesserung der Koordination der intersegmentalen Muskeln.

Qualität hat Tradition
Original Pedalo Produkte gibt es bereits seit 1963. Wir stehen für Qualität, Funktionalität und Langlebigkeit und garantieren einen erstklassigen Service. Mit diesem Pedalo Produkt triffst Du eine sehr gute Wahl.

Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Maximales Nutzergewicht
120 kg
Material
Stahl, Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
640 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
9000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,51*
€ 498,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,75*
€ 491,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,72*
€ 463,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,85*
€ 449,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,66*
€ 420,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.