Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 13 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi Note 13 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 13 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 13 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 13 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 13 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 13 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 13 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 13 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 13 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 13 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 13 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118195079
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     6941812759271
EAN/GTIN:
     6941812759271
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
685
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.8 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.67 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
AMOLED
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 3
Natives Seitenverhältnis
20:9
Kontrastverhältnis
5000000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Leistungen
Schnellladung
Ja
Grafikkarte
Mali-G610 MC6
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
108 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.67 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Macro-Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,75
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,45
Pixelgröße Rückfahrkamera
0.64 µm
Objektivelemente der Rückfahrkamera
7-Element-Objektiv
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi
1080p
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS)
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Betriebssystem-Gabel
MIUI 14
Speichermedium
RAM-Kapazität
6 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
33 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Blau
Name der Farbe
Ice Blue
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzfunktion
Staubresistent, Überlastschutz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Infrarotsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
188.5 g
Breite
75.55 mm
Tiefe
7.97 mm
Höhe
162.24 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
Audio-System
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate
MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB
Unterstützte Videoformate
3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,47*
€ 207,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,48*
€ 202,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,70*
€ 193,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,40*
€ 181,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.