Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 16,9 cm (6.67") Single SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 16,9 cm (6.67") Single SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 16,9 cm (6.67") Single SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 16,9 cm (6.67") Single SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 16,9 cm (6.67") Single SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 16,9 cm (6.67") Single SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 16,9 cm (6.67") Single SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 16,9 cm (6.67") Single SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 16,9 cm (6.67") Single SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 16,9 cm (6.67") Single SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 16,9 cm (6.67") Single SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 16,9 cm (6.67") Single SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118195081
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     6941812758878
EAN/GTIN:
     6941812758878
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Helio G99 Ultra
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.2 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.67 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Natives Seitenverhältnis
20:9
Kontrastverhältnis
5000000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Helligkeit
500 cd/m²
Leistungen
Schnellladung
Ja
Grafikkarte
Mali-G57 MC2
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
200 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.4 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Macro-Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,65
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
119 °
Objektivelemente der Rückfahrkamera
7-Element-Objektiv
Videoaufnahme-Modi
1080p
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS)
Makrofotografie
Ja
AI-Szenenerkennung
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Betriebssystem-Gabel
MIUI 14
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Midnight Black
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzfunktion
Staubresistent, Überlastschutz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Infrarotsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
187 g
Breite
74.95 mm
Tiefe
7.98 mm
Höhe
161.1 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
Audio-System
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate
AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV
Unterstützte Videoformate
3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,24*
€ 347,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,81*
€ 342,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,02*
€ 315,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,96*
€ 305,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,11*
€ 284,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.