Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET IP-based 8-port Switched Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET IP-based 8-port Switched Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
PLANET IP-based 8-port Switched Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118195753
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IPM-8221
EAN/GTIN:
     5715063288740
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
159 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
1840 g
Merkmale
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Design
PDU-Typen
Managed, Geändert
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: planet pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,63*
€ 444,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,47*
€ 442,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,74*
€ 418,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,05*
€ 411,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,90*
€ 373,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.