Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-600 HMH Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-600 HMH Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-600 HMH Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118195978
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     12769
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung schwarz h05v-k 1x1,0
aderleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
18
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
259 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
18.6 mm
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Weitere Suchbegriffe: aderleitung schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 25,03*
€ 29,79
pro Meter
ab 2 Meter
€ 24,89*
€ 29,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,56*
€ 28,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,56*
€ 22,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,75*
€ 21,12
pro Meter
ab 25 Meter
€ 15,32*
€ 18,23
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,72*
€ 16,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 12,10*
€ 14,40
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,08*
€ 12,00
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.