Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-600 HMH Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-600 HMH Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-600 HMH Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118195979
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     12770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
25
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
360 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
22.2 mm
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 21,13*
€ 25,14
pro Meter
ab 2 Meter
€ 20,92*
€ 24,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,93*
€ 23,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,08*
€ 22,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,14*
€ 21,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 17,44*
€ 20,75
pro Meter
ab 100 Meter
€ 15,39*
€ 18,31
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,12*
€ 15,61
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.