Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 21242 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 21242 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 21242 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118195991
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 25x0.75 mm²
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
6000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
25
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AWG Kabelgröße
19
Kupferindex
281 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-20 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 25x1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,80*
€ 17,61
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,70*
€ 17,49
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,15*
€ 16,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,45*
€ 16,01
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,01*
€ 15,48
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,44*
€ 12,42
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.