Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-600 UL/CSA Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-600 UL/CSA Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-600 UL/CSA Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118197458
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 4g25
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
25 mm²
AWG Kabelgröße
4
Kupferindex
960 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26.9 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 57,01*
€ 67,84
pro Meter
ab 2 Meter
€ 56,07*
€ 66,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 53,36*
€ 63,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 50,50*
€ 60,10
pro Meter
ab 20 Meter
€ 49,54*
€ 58,95
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 42,80*
€ 50,93
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.