Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-600 UL/CSA Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-600 UL/CSA Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-600 UL/CSA Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118198187
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
48 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,00*
€ 5,95
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,33*
€ 5,15
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,10*
€ 4,88
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.