Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-600 HMH-C Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-600 HMH-C Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-600 HMH-C Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118201640
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     12868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 12x1qmm
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
12
Leiterquerschnitt
1 mm²
AWG Kabelgröße
18
Kupferindex
186 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
15.9 mm
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,52*
€ 12,52
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,46*
€ 12,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,03*
€ 11,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,68*
€ 11,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,23*
€ 10,98
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,40*
€ 8,81
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.