Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 16133 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 16133 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 16133 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118202102
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Transparent
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
64 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,24*
€ 3,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,15*
€ 3,75
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,05*
€ 3,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,45*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,99*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.