Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 26999 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H07VVH6-F,PVC-Flach; 20G1mm2; ungeschirmt; 450V,750V
Leitungen; H07VVH6-F,PVC-Flach; 20G1mm2; ungeschirmt; 450V,750V
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118204265
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07VVH6
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
20
Leiterquerschnitt
1 mm²
AWG Kabelgröße
18
Kupferindex
192 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,92*
€ 16,56
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,81*
€ 16,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,22*
€ 15,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,36*
€ 14,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,97*
€ 14,24
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,77*
€ 12,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,57*
€ 11,39
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,39*
€ 9,98
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,79*
€ 8,08
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.