Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L.O.L. Surprise! OMG HoS Doll - Swag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L.O.L. Surprise! OMG HoS Doll - Swag
L.O.L. Surprise! OMG HoS Doll - Swag
L.O.L. Surprise! OMG HoS Doll - Swag
L.O.L. Surprise! OMG HoS Doll - Swag
L.O.L. Surprise! OMG HoS Doll - Swag
L.O.L. Surprise! OMG HoS Doll - Swag
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118250245
Hersteller:
     MGA Entertainment
Herst.-Nr.:
     591573EUC
EAN/GTIN:
     0035051591573
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
222.3 mm
Höhe des Versandkartons
323.9 mm
Volumen Hauptkarton
11000 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10035051591570
Gewicht und Abmessungen
Höhe
250 mm
Lern- und Übungsfähigkeiten
Fantasievolles Spielen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152.4 mm
Verpackungstiefe
69.9 mm
Verpackungshöhe
304.8 mm
Paketgewicht
350 g
Verpackungsvolumen
3000 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Textil
Flexible Gliedmaßen
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.