Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TESKINMOG84T Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TESKINMOG84T Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
SBS TESKINMOG84T Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
SBS TESKINMOG84T Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118250252
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TESKINMOG84T
EAN/GTIN:
     8018417463983
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
45 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Motorola
Kompatibilität
Moto G84
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Stoßfest, Schlagfest, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.3 mm
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.