Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlicht Beleuchtungssysteme 410802 Deckenbeleuchtung Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlicht Beleuchtungssysteme 410802 Deckenbeleuchtung Silber
Nordlicht Beleuchtungssysteme 410802 Deckenbeleuchtung Silber
Nordlicht Beleuchtungssysteme 410802 Deckenbeleuchtung Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118250556
Hersteller:
     Nordlicht Beleuchtungssysteme
Herst.-Nr.:
     410802
EAN/GTIN:
     4260238771936
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Lampen
Farbtemperatur
3000 K
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Gewicht und Abmessungen
Höhe
36 mm
Durchmesser
200 mm
Energie
Leistung
18 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,75*
€ 196,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,85*
€ 189,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.