Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlicht Beleuchtungssysteme 410166 Lichtspot Einbaustrahler Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlicht Beleuchtungssysteme 410166 Lichtspot Einbaustrahler Weiß
Nordlicht Beleuchtungssysteme 410166 Lichtspot Einbaustrahler Weiß
Nordlicht Beleuchtungssysteme 410166 Lichtspot Einbaustrahler Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118256001
Hersteller:
     Nordlicht Beleuchtungssysteme
Herst.-Nr.:
     410166
EAN/GTIN:
     4260238771134
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchte 3000 k
einbauleuchten
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
82 mm
Einbauraum Tiefe
65 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
7 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Abstrahlwinkel (min.)
15 °
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.