| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-118257908 Herst.-Nr.: INVGC12P500LCD EAN/GTIN: 5904326374553 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Green Cell PowerInverter LCD 12 V 500 W/1000 W Reiner Sinus-Wechselrichter mit Display, intelligentem Schutz und aktiver Kühlung für einen lang dauernden, störungsfreien Betrieb
Der Wechselrichter erzeugt eine Wechselspannung von 230 V und eine reine Sinuswelle, die genau dem entspricht, was an der Steckdose zur Verfügung steht und für alle Geräte einschließlich CO-Pumpen, Kühlschränke und Mikrowellenherde geeignet ist
Übersichtliches Display mit Anzeige der wichtigsten Parameter, einschließlich aktueller Leistung und Akkustand, für eine einfache und intuitive Bedienung
Intelligente Schutzvorrichtungen, die den Betrieb kontinuierlich überwachen, z. B. Schutz vor Kurzschluss, Unterspannung, Überlast, Übertemperatur, DC Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Auto-Wechselrichter | ![](/p.gif) | Netzteiltyp | Auto | ![](/p.gif) | Eingangsspannung | 12 V | ![](/p.gif) | Ausgangsleistung | 500 W | ![](/p.gif) | Ausgangsspannung | 230 V | ![](/p.gif) | Starkstromtyp | DC-to-AC | ![](/p.gif) | Output Frequenz | 50 Hz | ![](/p.gif) | Effizienz | 88 % | ![](/p.gif) | Stromstecker-Typ | Typ F | ![](/p.gif) | Zusätzliche Stromanschlüsse | 2 | ![](/p.gif) | Entfernbare Stromverbindungen | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | Polungs-Rückwärtsspannungsschutz | Ja | Verpackungsdaten | Schnellinstallationsanleitung | Ja | Leistungen | Anzahl der AC-Ausgänge | 1 AC-Ausgänge | Design | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Abnehmbares Kabel | Ja | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Aluminium | ![](/p.gif) | Kühlung | Aktiv | ![](/p.gif) | Eingebauter Ventilator | Ja | ![](/p.gif) | Eingebautes Display | Ja | ![](/p.gif) | Display-Typ | LCD | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Einfache Installation | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |